- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- ライティングレール 2mのおすすめ人気ランキング
ライティングレール 2mのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新123件の「ライティングレール 2m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 ダクト レール」、「ライティング レール スイッチ」、「ライティングレール 3m」などの商品も取り扱っております。
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
LED専用
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)高さ(mm)83取付方式簡易取付Aリモコン連続調光・ON-OFF切替回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)調光の可否不可
ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000定格1500VA-125V再生紙使用マーク適合
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし定格電圧(V)125定格電流(A)15極性無
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リモコン付シーリング直付けライティングダクトレール
定格容量(600W)を超えると、自動的にブレーカーが作動します。
リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品ワンタッチアダプター、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)色ホワイト長さ(m)約1本体質量(g)約1000最大消費電力(W)600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×150×95使用電池単4乾電池×2本(電池別売)アズワン品番65-0528-34リモコン付RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998税込¥9,898
7日以内出荷
ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33高さ(mm)65取付方式簡易取付A皮相電力(VA)600まで回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
Panasonic(パナソニック)インテリアダクト固定タイプ
タイプ取付固定取付方式U-ライト方式負荷容量100V600W(6A)まで負荷質量(kg)器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品アダプター質量(g)約1100消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)耐荷重(kg)約5まで(片側2.5まで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1080×100×160レール長さ(mm)1000
Panasonic(パナソニック)ファクトライン20本体
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)耐荷重(kg)約5まで電源コード(m)約3
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リモコン付ライティングダクトレール
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。
リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)色ホワイト長さ(m)約1本体質量(g)約680最大消費電力(W)600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1181×33×20使用電池単4乾電池×2本(電池別売)コード長さ(cm)約0.6リモコン付RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998税込¥7,698
4日以内出荷
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。寸法(mm)130×33×19